Beli infared thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp27.999.900

    Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz to
    atribut:
    • Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
    • Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
    • Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
    • Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
    • Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
    • Dimensions: 185x68x30mm
  2. MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Mulai

    Rp3.099.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  3. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  4. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  5. KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable
    Mulai

    Rp9.599.900

    KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable
    atribut:
    • Load Direction: Right, left
    • Power Source: 18650 type lithium ion rechargeable battery (3.7V)
  6. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  7. Pro-Auto Digital Torque Wrench
    Mulai

    Rp12.999.900

    Pro-Auto Digital Torque Wrench
    atribut:
    • Blow Case Dimensions (mm): 471x121x60
    • Measuring Accuracy: Right ±2% Left ±3%
    • Minimum Scale (N m): 0.1
    • Overall Length (mm): 234
    • Square Drive (mm): 9.5
    • Torque Adjustment Range (N m): 4.2-85
  8. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.899.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  9. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.599.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  10. KING TONY Electronic Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)
    Mulai

    Rp4.899.900

    KING TONY Electronic Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)
    atribut:
    • Gear Teeth: 36
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Torque Range (ft-lbs): 29.5-147.5
    • Torque Range (kgf.m): 4.08-20.38
    • Overall Length (mm): 530
    • Torque Range (N m): 40-200
    • Torque Range (in-lbs): 354-1770
  11. SK-11 Digital Torque Wrench
    Mulai

    Rp4.699.900

    SK-11 Digital Torque Wrench
    Deskripsi:
    Accurate, high-precision torque management is possible with a digital display, and operation is easy.When the set torque is reached, you will be notified with a buzzer sound and LED light.Both right and left screw directions can be measured.The set torque value and measured torque value can be converted to other units.It has an auto sleep function that automatically turns off the power if it is not operated for about 2 minutes.
    atribut:
    • Size (mm): 9.5
    • Overall Length (mm): 380
    • Main Use: Measuring Equipment
    • Accessories: 2 AAA Batteries, ScrewDriver For Battery Cover, Hard Case, Instruction Manual, Test Report
    • Accuracy (%): Right Screw ±3, Left Screw ±4 (±6 For Less Than 27 Nm)
    • Kinds: Digital Form
    • Load Direction: Left and Right
    • Material: Body; ABS Resin, Grip; ABS Resin/TPR Resin, Head; Chrome Molybdenum Steel
    • Minimum Scale (N m): 0.1
    • Number of Gears: 52
    • Operation: Peak Hold Mode, Track Mode
    • Power Supply: 2 AAA Batteries
    • Torque Range (N m): 6.8 to 135
    • Unit of Measurement: Nm (kgfcm, lbf in, lbf ft With Unit Conversion Function)
  12. TOP Digital Torque Wrench With Ratchet Head
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOP Digital Torque Wrench With Ratchet Head
    atribut:
    • Load Direction: Right, Left
    • Power Supply: DRH030 to 085 AAA dry cellx2 (included) , DRH135 to 340 AAA dry cellx2 (included)
    • Torque accuracy: Clockwise (right) ±2%, Counterclockwise (left) ±3%
  13. Pro-Auto Digital torque wrench wiring terminal set 12PC.
    Mulai

    Rp6.299.900

    Pro-Auto Digital torque wrench wiring terminal set 12PC.
    Deskripsi:
    A set of digital torque wrenches ideal for tightening wiring terminals.For tightening wiring terminals
    atribut:
    • Mass (kg): 1.8
    • Minimum Scale (Nm): 0.01
    • Overall Length (mm): 230
    • Set Contents: Socket contents (mm): 13/17/19, Deep socket contents (mm): 13/17/19, Driver socket contents (+): No.3, Hexagon socket contents (mm): 6/8, Extension bar contents (mm): 75, socket holder, digital torque wrench: WP3-060BN
    • Square Drive (mm): 9.5
    • Torque Adjustment Range (N m): 3~60
    • Trusco Part No.: 226-1585
  14. PROTO Digital Torque Meter
    Mulai

    Rp7.999.900

    PROTO Digital Torque Meter
    Deskripsi:
    Handheld torque meters are portable devices for the measurement and calibration of torque wrenches to determine if they are operating within specifications. They can be carried to a jobsite or workstation where a torque wrench is used instead of having to take the tool to a lab for testing. Torque meters allow measurements to be recorded for later analysis.
  15. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp6.399.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    -By directly reading the numerical value and with the digital display value of mechanical mechanism and setting the torque, convenient for miss setting prevention and tightening torque control.-When reaching the preset torque value, a Click and light S-For assembly, maintenance and inspection at places where torque set is necessary.
    atribut:
    • Width: 8mm
    • Tip Diameter: 6mm
    • Overall Length (mm): 160
    • Purpose of Use: For assembly, maintenance and inspection at places where torque set is necessary.
  16. TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)
    Mulai

    Rp5.999.900

    TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)
    Deskripsi:
    -Repeated tightening work in preset torque value can be distinguished by click sound and hand feel.-Digital display of mechanical mechanism.-Wide type (TMWM-W) has a large hexagon width across flats, ideal for low torque tightening such as non-ferrous,-Tighten piping such as air conditioner/cooler.
  17. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  18. SMC Air Cylinder Pneumatic (MGP) 40mm (Silinder Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    SMC Air Cylinder Pneumatic (MGP) 40mm (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (With Built-in Magnet) *When Made To Order Is XB6 Without Built-in Magnet
    • Port Thread Type: M5x0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
    • Made To Order: Standard
    • Stroke Adjustment Symbol: None
    • Bore Size (mm): 40
Daftar Harga infared thermometer Terbaru November 2026
Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp27.999.900
MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)Rp3.099.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Rp2.999.900
KTC Digital Torque Wrench Type RechargeableRp9.599.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
Pro-Auto Digital Torque WrenchRp12.999.900
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.899.900
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.599.900
KING TONY Electronic Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)Rp4.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)